3M™ Sběrací váleček MA-AC, 90 mm x 100 mm x 19 mm, měkký

Artiklové číslo: 7000068121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000068121
EAN / GTIN 04001895571169
Číslo výrobce 7000068121
L-číslo L51720 1
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ expanzní válec pro perfektní povrchovou úpravu. Naše válečky jsou vhodné pro spotřební materiál 3M. Rozšiřují brusné pásy odstředivou silou a během broušení je drží na místě. Kromě toho nabízejí vynikající vlastnosti broušení při použití s nástrojem 3M Match a finish.

Výhoda:

  • Dokonale navrženo pro spotřební materiál 3M
  • Vynikající běžecký výkon s nástrojem 3M Match a Finish
  • Dosáhněte dokonalé povrchové úpravy

Doporučení:

  • Pro montáž mini brusných pásů 3M 777F, 337DC, 237AA a Scotch-Brite SC-BF

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku