3M™ rodillo para manguito con estrias para expandirse, 90 mm

Número de artículo: 7000068121
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000068121
EAN / GTIN 04001895571169
Número del fabricante 7000068121
Número L L51720 1
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga un acabado de superficies perfecto con el tambor de expansión de 3M™. Nuestros tambores se han diseñado para los consumibles de 3M y se expanden con fuerza centrífuga para mantener las bandas de abrasivo bien ceñidas durante las aplicaciones de rectificado. También ofrecen unas excelentes propiedades de fluencia cuando se utilizan con la herramienta Match & Finish de 3M.

Ventaja:

  • Diseño ideal para adaptarse a los consumibles 3M
  • Excelentes propiedades de trabajo con la herramienta Match & Finish de 3M
  • Consiguen un acabado de superficies perfecto

Recomendación:

  • Se usan para mantener las bandas de abrasivo bien ceñidas durante las aplicaciones de rectificado, así como para obtener un acabado de superficies perfecto