Esecuzione:
La schiuma morbida si conforma ai contorni per una finitura di alta qualità
Resistenza extra del platorello per migliori risultati di levigatura su superfici e bordi
Lunghezza complessiva: 127 mm
Ampiezza complessiva: 70 mm
Descrizione:
L'interfaccia spugnosa 3M™ Hookit™ aumenta la conformabilità dell'abrasivo, garantendo una finitura uniforme su ogni superficie. Utilizza le interfacce spugnose con nostri i dischi e platorelli Hookit™.
Proprietà:
La struttura in morbida spugna si adatta a ogni superficie per una finitura più accurata
Aumenta la capacità di taglio e la finitura dell'abrasivo
Utilizza le interfacce spugnose con nostri i dischi e platorelli Hookit™.
Le differenti forature disponibili aiutano a eliminare la polvere dalla superficie di lavoro, aumentando la durata del disco