3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, Purple+, 70 mm x 125 mm, PN50742

Artikelnummer: 7000060252
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000060252
EAN/GTIN 04046719314263
Nummer fabrikant 7000060252

Omschrijving

Uitvoering:

Zacht schuim vormt zich naar de contouren voor een hoogwaardige afwerking
Extra sterkte van steunschijf voor betere schuurresultaten op oppervlakken en randen
Totale lengte: 127 mm
Totale breedte: 70 mm

Omschrijving:

Zorgt voor maximale demping en vervormbaarheid tijdens het automatisch schuren met de 3M™ Hookit™ Soft Interface Pad. Gebruik onze pads tussen de Hookit™-schijven en de Hookit™-steunpads voor snel omwisselen.

Kenmerk:

De constructie van zacht foam past zich aan de contouren aan voor een fijnere afwerking
Geeft ondersteuning van de schijfpad voor een verbeterde schuurwerking en dichter schuren bij randen
Is moeiteloos tussen Hookit™-schijven en Hookit™-steunpads te plaatsen voor snel verwisselen
De gaten in de schijven zorgen voor het zuigen van stof bij het schuren waardoor de schijf langer meegaat