• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Interface-Pad / Multihole, 170 x 127 mm, 10mm dick, 5 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000060252
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000060252
EAN / GTIN 04046719314263
Herstellernummer 7000060252

Beschreibung

Ausführung:

Weicher Schaumstoff passt sich für hochwertiges Finish an Konturen an
Zusätzliche Festigkeit des Stütztellers für bessere Schleifergebnisse auf Flächen und Kanten
Gesamtlänge: 127 mm
Gesamtbreite: 70 mm

Beschreibung:

Mit dem 3M™ Hookit™ Interface Pad Soft maximieren Sie beim Schleifen von Fahrzeugteilen Schwingungsdämpfung und Verformbarkeit. Legen Sie das 3M™ Hookit™ Interface Pad Soft zwischen Hookit™ Schleifscheiben und Hookit™ Stützteller, um einen schnellen Austausch zu ermöglichen.

Merkmal:

Problemlose Anwendung zwischen Hookit™ Schleifscheiben und Hookit™ Stütztellern für schnellen Wechsel
Lochkonfigurationen für Staubabsaugung von der Arbeitsfläche und verlängerte Scheibenstandzeit