• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro biadesivo in polietilene 3M™ 9576, Trasparente, 50 mm x 50 m, 0.102 mm

Codice art.: 7000048748
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000048748
EAN / GTIN 50021200428178
Codice del produttore 7000048748
Numero-L L01130 101491
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro biadesivo 3M™ 9576 offre eccellenti applicazioni di giunta volante e di fissaggio dell'anima della bobina Utilizzato tipicamente nell'industria tipografica, il nastro vanta eccellenti performance a velocità di processo superiori a 609,6 metri al minuto.

Vantaggi:

  • Nastro biadesivo trasparente 4 mil su liner 60 DK marrone
  • Nastro biadesivo a forte tenuta con comprovate performance per la giunta di carta e il fissaggio di carattere generale
  • Eccellenti performance di giunta volante e fissaggio all'anima della bobina.
  • Presa sul bagnato.
  • Velocità di processo superiori a 609,6 metri al minuto

Raccomandazioni:

  • nastro adesivo fronte/retro per diverse applicazioni, ad esempio giunzioni sovrapposte, incollaggio iniziale e finale, ecc., per carte di peso medio-alto.