Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Risque minimal de saignement
Longueur totale: 49.37 m
Largeur totale: 50.8 mm
Faible dessèchement même en cas de faible humidité de l'air
Description:
Le ruban double face 3M™ 9576 d'une épaisseur de 100 microns est constitué d'un support polypropylène transparent et d'un adhésif acrylique (adhésif 400) ; il est doté d'un protecteur en papier brun de 80 microns d'épaisseur.
Caractéristique(s):
Ruban adhésif double face transparent de 100 microns sur un protecteur brun de 80 microns
Ruban adhésif double face, adhésion elevée pour sécuriser vos opérations de jointage en imprimerie/papeterie et autres domaines.
Caractéristiques excellentes pour les opérations de jointage à la volée, les démarrages de mandrins. Vitesses de roulage supérieures à 609,6 mètres/min.
Excellente résistance aux UV et à la chaleur
Remarque(s):
Ruban adhésif double face pour différentes applications, comme l'épissure en chevauchement, le collage initial et final, etc., pour les papiers de grammage moyen à élevé.