• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro biadesivo in schiuma poliuretanica 3M™ 4008, Bianco, 25 mm x 33 m, 3.1 mm

Codice art.: 7000048483
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 9 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 9 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000048483
EAN / GTIN 00021200064524
Codice del produttore 7000048483
Numero-L L01310 288
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro biadesivo in schiuma poliuretanica 3M™ 4008 consiste in una schiuma biadesiva dello spessore di 3,2 mm e della densità di 240 kg/m³ in schiuma poliuretanica e sistema adesivo acrilico. Il nastro biadesivo in schiuma poliuretanica a cellule aperte con liner in carta aderisce alle superfici ed è semplice da applicare al tempo stesso. Usalo per le applicazioni in ambienti al chiuso. I nastri biadesivi in schiuma poliurtenica 3M™ sono formati da schiume conformabili che utilizzano un sistema di adesivo acrilico in grado di tollerare temperature elevate e offrono un'elevata resistenza al taglio.

Vantaggi:

  • Elevata resistenza al taglio sul metallo e sulle plastiche ad alta energia superficiale, ideale per adesione e applicazione
  • La schiuma resistente rende questo prodotto ideale per le applicazioni di montaggio in ambienti al chiuso
  • Il colore bianco garantisce un aspetto pulito
  • Ideale per fissaggio, applicazione e montaggio
  • La schiuma attenua e previene le vibrazioni
  • La struttura a cellule aperte favorisce il raffreddamento dei componenti
  • Adatto per il PVC morbido

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per le applicazioni di fissaggio, applicazione e montaggio in ambiente al chiuso