3M™ oboustranná uretanová pěna lepicí páska 4008, bílá, 25 mm x 33 m , 3,2 mm

Artiklové číslo: 7000048483
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 9 kusy
  • K objednání po násobcích: 9 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 4008
Označení výrobce Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4008
Barva Béžová
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti S tlumením vibrací; Tlumící
Délka L 33 m
Šířka B 25 mm
Tloušťka S 3,2 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048483
EAN / GTIN 00021200064524
Číslo výrobce 7000048483
L-číslo L01310 288
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Oboustranná uretanová pěna 3M™ lepicí páska 4008 je 3,2 mm silná oboustranná polyuretanová pěna lepicí páska (hustota 240 kg/m³) s akrylátovým lepidlem. Náš oboustranný lepicí páska z polyuretanové pěny s otevřenými buňkami s ochranným papírem přilne k různým povrchům a je snadno použitelný. Pro vnitřní upevnění. 3M oboustranné uretanové pěnové pásky jsou přizpůsobitelné pěnové pásky, které nabízejí vysokou teplotní odolnost, akrylový lepicí systém a vysokou smykovou pevnost.

Výhoda:

  • Vysoká smyková pevnost na kovy a plasty s vysokou povrchovou energií; ideální pro lepení, upevnění a montáž
  • Pěnová lepicí páska pro trvalé vnitřní upevnění
  • Bílá barva dává čistý vzhled
  • Ideální pro lepení, upevnění a montáž
  • Pěna tlumí a zabraňuje vibracím
  • Otevřená buněčná struktura podporuje chlazení komponent
  • Vhodné pro měkké PVC
  • Tlumení vibrací
  • Pokročilé možnosti návrhu
  • Snížení následného zpracování
  • Rychlé a snadné připojení
  • Snížení výrobních nákladů

Doporučení:

  • Pro vnitřní použití