3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4008, Blanco, 25 mm x 33 m, 3.1 mm

Número de artículo: 7000048483
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 9 unidades
  • Pasos del pedido: 9 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 4008
Denominación del fabricante Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4008
Color beis
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Papel separador siliconado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Espuma de PE
Masa adhesiva Acrilato
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Fijar; Montaje; Pegar
Características Amortiguador de vibraciones; Resistente a la humedad
Longitud L 33 m
Anchura B 25 mm
Espesor S 3,2 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000048483
EAN / GTIN 00021200064524
Número del fabricante 7000048483
Número L L01310 288
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4008 es una cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 3,2 mm de espesor con una densidad de 240 kg/m³ y adhesivo acrílico. Nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano y célula abierta con liner de papel pega superficies y resulta muy cómoda de aplicar. Úsela en aplicaciones de montaje en interiores. Las cintas de doble cara de espuma de uretano 3M son espumas conformables que utilizan un sistema adhesivo acrílico de sujeción de alta temperatura y ofrecen una elevada resistencia a cizalladura.

Ventaja:

  • Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
  • Espuma duradera lo que la hace ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • Su color blanco un aspecto limpio
  • Ideal para pegado, fijación y montaje
  • La espuma amortigua y evita vibraciones
  • La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes
  • Adecuada para PVC blando

Recomendación:

  • Úsela para aplicaciones de pegado, fijación y montaje en interiores