Exécution:
Non-tissé de conditionnement de surface
Pas de colmatage
Construction ouverte
Description:
Le disque de conditionnement de surface SE Scotch-Brite™ combine un disque non tissé agressif pour la finition et l’ébavurage exigeants et un système de fixation auto-agrippant confortable. Notre disque est composé d’un abrasif en oxyde d’aluminium pour un pouvoir de coupe rapide qui s’adapte bien pour aider à préserver les bords et les surfaces profilées.
Caractéristique(s):
Permet un pouvoir de coupe plus élevé et une durée utile optimisée par rapport aux disques de conditionnement de surfaces SC lors des applications d’ébavurage et de finition exigeantes
Garantit un pouvoir de coupe élevé et rapide qui s’adapte bien pour aider à préserver les arêtes
Une fixation auto-agrippante confortable et sûre qui garantit un pouvoir de coupe agressif sans endommager le substrat
Dotés d’une toile ouverte, les disques résistent à l’encrassement et à l’échauffement pour garantir des finitions homogènes
Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque aisés et rapides lors de processus de finition à étapes multiples
Remarque(s):
Pour des applications sur de nombreux substrats en bois et en métal, alliages ferreux inclus
Convient parfaitement au meulage, au ponçage et à la finition