Esecuzione:
Marchio: Cushion-Mount™
Colore del prodotto: bianco
Lunghezza totale (metrica): 23 m
Larghezza totale (metrica): 457 mm
Classe ETIM 8.0: EC000128
Descrizione:
I nastri cliché 3M™ Cushion-Mount™ Plus sono progettati appositamente per la stampa flessografica. I Cushion-Mount Plus sono nastri cliché bifacciali con un supporto in schiuma resiliente, rivestito su entrambi i lati con adesivo acrilico. L'eccellente comprimibilità e l'ottimo recupero della schiuma garantiscono una qualità di stampa sempre elevata.
Proprietà:
Disponibile in vari spessori// Nastro di montaggio bianco per lastre flessografiche con microcanali nello strato adesivo, rimozione facile e pulita del cliché, tollerante alle sbavature di inchiostro, 0,38 mm.
Struttura contro le vesciche// Struttura contro le vesciche
Assorbendo le vibrazioni, è possibile aumentare la velocità di stampa senza compromettere la qualità// Differenti forze adesive al cliché o al cilindro/manicotto
Eccellente riposizionabilità// Eccellente riposizionabilità
Tolleranze di spessore minime
Smontaggio senza residui
Tenuta affidabile
Nota:
Adatto per le righe di retinatura più fini e per le nuove tecniche di riproduzione come NX, HD e MC
Sviluppato appositamente per soddisfare le esigenze più elevate
utilizzato con successo in tutto il mondo