3M™ habosított lemezfelerősítő szalag E1015H, fehér, 457 mm x 23 m, 0,38 mm

Cikkszám: 7000042354
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000042354
EAN / GTIN 50021200559889
Gyártó száma 7000042354

Leírás

Kivitel:

Tűz: Párnahuzat™
Termék színe: Fehér
Teljes hossz (metrikus): 23 m
Teljes szélesség (metrikus): 457 mm
ETIM 8,0. Osztály: EC000128

Leírás:

A 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé szalagokat kifejezetten flexográfiai nyomtatáshoz tervezték. A párna-Mount Plus kétoldalas klisé ragasztószalagok rugalmas habhordozóval, mindkét oldalán akrilát ragasztóval bevonva. A kiváló összenyomhatóság és az optimális habvisszaállítható minőség biztosítja az állandó kiváló nyomtatási minőséget.

Jellemző:

Különböző vastagságokban kapható// Fehér rögzítőszalag a ragasztórétegben lévő mikro csatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, tinta szennyeződésére ellenálló, 0,38 mm
Struktúra a hólyagosodás ellen// Struktúra a hólyagosodás ellen
A rezgések elnyelésével a minőség feláldozása nélkül növelheti a nyomtatási sebességet// Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre
Kiváló újrapozicionálhatóság// Kiváló újrapozicionálhatóság
Minimális vastagsági tűrések
Maradékmentes szétszerelés
Megbízható támogatás

Figyelem:

A legjobb képernyőszélességekhez és az új reprográfiai technikákhoz, mint például az NX, HD és MC
Kifejezetten a legmagasabb igényekhez tervezve
Világszerte sikeres az betét-ben