Uitvoering:
Merk: Cushion-Mount™
Kleur van het product: wit
Totale lengte (metrisch): 23 m
Totale breedte (metrisch): 457 mm
ETIM klasse 8.0: EC000128
Omschrijving:
3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige clichétapes met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden voorzien van acrylaatlijm. De uitstekende samendrukbaarheid en de optimale terugwinning van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.
Kenmerk:
Verkrijgbaar in verschillende diktes// Witte montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de lijmlaag, gemakkelijke en schone verwijdering van het cliché, tolerant voor inktvlekken, 0,38mm.
Structuur tegen blaarvorming// Structuur tegen blaarvorming
Door trillingen te absorberen kan de afdruksnelheid worden verhoogd zonder de kwaliteit in gevaar te brengen// Verschillende kleefkrachten op het cliché of de cilinder/mantel
Uitstekende herpositioneerbaarheid// Uitstekende herpositioneerbaarheid
Minimale diktetoleranties
Residuvrije demontage
Betrouwbare greep
Tip:
Geschikt voor de fijnste zeefdrukken en nieuwe reprotechnieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
wereldwijd met succes in gebruik