Execuţie:
Marca: Cushion-Mount™
Culoarea produsului: alb
Lungime totală (metrică): 23 m
Lățimea totală (metrică): 457 mm
ETIM Clasa 8.0: EC000128
Descriere:
Benzile pentru clișee 3M™ Cushion-Mount™ Plus sunt special concepute pentru imprimarea flexografică. Cushion-Mount Plus sunt benzi clișeu cu două fețe, cu un suport din spumă elastică, acoperite pe ambele fețe cu adeziv acrilic. Compresibilitatea excelentă și recuperarea optimă a spumei asigură o calitate de imprimare constant ridicată.
Caracteristică:
Disponibil în diferite grosimi// Bandă albă de montare pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtarea ușoară și curată a clișeului, tolerantă la pete de cerneală, 0,38 mm.
Structura împotriva bășicilor// Structura împotriva bășicilor
Prin absorbția vibrațiilor, vitezele de imprimare pot fi mărite fără a compromite calitatea// Forțe diferite de aderență la clișeu sau la cilindru/manșon
Repoziționare excelentă// Repoziționare excelentă
Toleranțe minime de grosime
Demontare fără reziduuri
Menținere fiabilă
Notă:
Adecvat pentru cele mai fine reguli de ecranare și pentru noile tehnici de reproducere, cum ar fi NX, HD și MC
Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
utilizat cu succes în întreaga lume