• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Platorello di supporto per DH-AC 115 mm PN09562

Codice art.: 7000038366
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000038366
EAN / GTIN 08711428031393
Codice del produttore 7000038366
Numero-L L01130 100856
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il platorello Scotch-Brite™ con abrasivo in ossido di alluminio dal taglio rapido per operazioni efficienti di sbavatura e finitura. I nostri platorelli dalle alte prestazioni sono fabbricati in strati compressi, in una lastra non tagliata. Sono di colore bruno e presentano una densità di livello 6.

Vantaggi:

  • Densità di livello 6
  • Da usare con smerigliatrice angolare
  • Blocco compresso

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per applicazioni di sbavatura e finitura