• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Haftstützteller DH-AC ohne Zentrierung, 115 mm, M14-Aufnahme

Artikel-Nr.: 7000038366
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Gewinde M14
Spannmutter inklusive ja
Produktart Stützteller
Aufnahme maschinenseitig Gewinde
Durchmesser außen 115 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000038366
EAN / GTIN 08711428031386
Herstellernummer 7000038366
L-Nummer L01130 100856
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie Scotch-Brite™ Schleifteller mit mittlerer Körnung aus schnelltrennenden Aluminiumoxid-Schleifmittel für effiziente Entgratungs- und Finishing-Anwendungen. Unsere Hochleistungs-Schleifteller verfügen über eine geschichtete, verpresste Faservlieskonstruktion in einer unbeschnittenen Platte. Sie sind gelbbraun mit einem Härtegrad von 6.

Vorteil:

  • stabile Ausführung, langlebige Kletthaftung, M14-Aufnahme
  • Mit scharfem Aluminiumoxid-Schleifmittel
  • Kompaktscheibe
  • Verwendung mit Winkelschleifer

Empfehlung:

  • Aufnahme von Scotch-Brite SC-DH, SL-DH Vliesscheiben