Scotch-Brite™Opěrný kotouč DH-AC, 116 mm, PN09562

Artiklové číslo: 7000038366
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Závit M14
Včetně upínací matice ano
Druh produktu Opěrný talíř
Upínač na straně stroje Závit
Průměr vnější 115 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000038366
EAN / GTIN 08711428031386
Číslo výrobce 7000038366
L-číslo L01130 100856
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte brusivo Scotch-Brite™ brusný talíř se středním zrnitost z rychle uvolňovaných brusiv z oxidu hlinitého pro efektivní odstraňování otřepů a dokončovací aplikace. Náš vysoce výkonný brusný talíř má vrstvenou, lisované fleecové konstrukce v neořezané desce. Jsou žlutohnědé s tvrdostí 6.

Výhoda:

  • Stabilní provedení, odolný suchý zip, nahrávání M14
  • S ostrým abrazivem oxidu hlinitého
  • Kompaktní disk
  • Používejte s úhlové brusky

Doporučení:

  • Záznam netkaných disků Scotch-Brite SC-DH, SL-DH