Esecuzione:
Helps in locating underground assets quickly
Permits coupling of RF trace tone to large-diameter pipes, bundle cables and cables enclosed in accessible non-metallic ducts
4.5-in Dyna coupler
Compatible with 2210, 2550, 2273, 2573, 2273M, 2250, 2220M, 2250M locating systems
Has coupler made of high-impact plastic
Descrizione:
Kit accessori accoppiatore: Dyna-coupler 4001 4,5 poll. (11,4 cm), cavo e custodia accoppiatore
Proprietà:
Contribuisce alla localizzazione rapida delle risorse interrate
Consente l'accoppiamento di un tono in radiofrequenza con tubi di grande diametro, cavi raggruppati e cavi contenuti in condutture non metalliche accessibili
Dyna-Coupler 4,5 pollici
Compatibile con i sistemi di localizzazione 2210, 2550, 2273, 2573, 2273M, 2250, 2220M, 2250M
Il giunto è realizzato in plastica resistente agli urti
Funziona a temperature comprese tra -20 °C e 50 °C
Include un giunto 4001 Dyna da 4,5 pollici e un cavo per giunto 9011 con una scatola collegabile sul localizzatore
1/confezione