• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dynatel™ 4519 Koppelzangen-Set für Dynatel Ortungsgeräte

Artikel-Nr.: 7000006221
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 3M™ Dynatel™ Zubehör für Ortungsgeräte
Verpackung Etui
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Farbe schwarz
Form Backen/ Maul rund
Art Gelenk aufgelegtes Gelenk
Inhalt Set
Produktart Zange unspezifiziert
Material Kunststoff
Oberfläche matt
Herstellungsverfahren gehärtet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000006221
EAN / GTIN 00051115536007
Herstellernummer 7000006221
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Dynatel™ Zubehörsatz für die Ortungseinrichtung wurde für ein Ortungssystem entwickelt, das das schnelle Auffinden von unterirdischen Anlagen erleichtert. Das Kit enthält Kupplungszubehör, das die Kopplung von HF-Spurenton an Rohre mit großem Durchmesser, Bündelkabel und Kabel in zugänglichen nichtmetallischen Kanälen ermöglicht. Es ist kompatibel mit den Ortungssystemen 2210, 2550, 2273, 2573, 2273M, 2250, 2220M, 2250M. Das Kit hält einem großen Temperaturbereich von -4 bis 122 °F (-20 bis 50 °C) stand.

Vorteil:

  • Diverse Zubehör- und Ersatzteile für 3M™ Dynatel™ Ortungsgeräte
  • Zubehör wird verwendet, um defekte Teile zu ersetzen, den Bedienkomfort zu erhöhen oder Prüfungen zu erleichtern