3M™ Dynatel™ Accesorios de localizador, 4519

Número de artículo: 7000006221
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 3M™ Dynatel™ Zubehör für Ortungsgeräte
Embalaje Estuche
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color negro
Forma mordazas / boca forma redonda
Tipo de articulación Articulación superpuesta
Contenido juego
Tipo de producto Alicates sin especificar
Material plástico
Superficie Mate
Procedimiento de fabricación Material endurecido

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000006221
EAN / GTIN 00051115536007
Número del fabricante 7000006221
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El kit de accesorios para equipos de localización 3M™ Dynatel™ está diseñado para un sistema de seguimiento que facilita la localización rápida de equipos subterráneos. El kit incluye accesorios de acoplamiento que permiten acoplar el sonido de trazas de RF a tuberías con diámetros de gran tamaño, cables de paquetes y cables en conductos no metálicos accesibles. Es compatible con los sistemas de posicionamiento 2210, 2550, 2273, 2573, 2273M, 2250, 2220M, 2250M. El kit puede soportar un amplio rango de temperatura de -4 a 122°F (-20 a 50°C).

Ventaja:

  • Diversos accesorios y piezas de repuesto para 3M™ Dynatel™ Localizadores
  • Los accesorios se utilizan para reemplazar piezas rotas, aumentar la comodidad o facilitar las pruebas