• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Inserti di prova con sonda serie 1100, scatola da 50 paia, 393-2010-50

Codice art.: 7000002409
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000002409
EAN / GTIN 10080529190878
Codice del produttore 7000002409
Numero-L L01130 100991
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Gli inserti auricolari di prova con sonda 3M™ 1100 sono una versione speciale con sonda degli inserti standard. Questo prodotto funziona con il sistema di convalida E A Rfit™ e consente di eseguire fit test degli inserti auricolari per inserti auricolari 1100 e 1110.

Vantaggi:

  • Questi inserti auricolari di prova sono modificati con una sonda per l'uso durante Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™.
  • 50 paia per confezione
  • I prodotti 3M™ Sicurezza sul Lavoro sono solo per uso professionale
  • Questi inserti auricolari di prova con sonda sono adatti per testare gli inserti auricolari 3M™ 1100 e 1110