3M™ Tapones de prueba con sonda serie 1100, 50 pares/caja, 393-2010-50

N.º do artigo: 7000002409
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000002409
EAN/GTIN 10080529190878
Número do fabricante 7000002409
Número L L01130 100991
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Los tapones de prueba con sonda 3M™ 1100 son una versión con sonda especial del tapón estándar. Este producto funciona con el sistema de validación E A Rfit™ y le permite realizar una prueba de ajuste de los tapones para los oídos 1100 y 1110.

Vantagem:

  • Estos tapones están modificados con una sonda para usarlos durante las pruebas de ajuste con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™
  • 50 pares por caja
  • Los productos PSD de 3M™ están concebidos únicamente para uso profesional
  • Estos tapones de prueba con sonda son adecuados para probar los tapones 3M™ 1100 y 1110