Ušní zátky 3M™ pro test těsnosti pro řadu 1100, 393-2010-50

Artiklové číslo: 7000002409
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000002409
EAN / GTIN 10080529190878
Číslo výrobce 7000002409
L-číslo L01130 100991
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zkušební ušní zátky 3M™ 1100 jsou speciální verzí standardních ušní zátky, která je vybavena sondou. Tento produkt je určen pro použití se systémem ověřování i -A-RFIT™. Můžete jej použít k provádění testů těsnění pro ušní zátky 1100 a 1110.

Výhoda:

  • Tyto zkušební ušní zátky jsou vybaveny sondou, která se používá při zkouškách těsnosti ušní zátky se zkušebním systémem 3M™ E-A-RFIT™.
  • 50 párů v balení
  • Produkty PSD 3M™ jsou určeny pouze pro profesionální použití
  • Tyto zkušební ušní zátky jsou vhodné pro testování ušní zátky 3M™ 1100 a 1110

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku