Descrizione:
″Sfrutta una tecnologia brevettata da cui deriva una scarica elettrostatica estremamente bassa durante lo svolgimento e la rimozione dal PWB. I nastri convenzionali in poliimmide sono in grado di generare tipicamente oltre 10.000 V durante l'uso, danneggiando potenzialmente i componenti elettronici montati sulla scheda. Il nastro 5419 3M supera il problema senza i tipici svantaggi dei nastri ″″anti statici″″ o ″″privi di elettricità statica″″ convenzionali (ovvero, adesione variabile e opacità). Il termine ″″senza alogeni″″ si riferisce alla definizione della Commissione elettrotecnica internazionale, IEC 61249-2-21, la quale stabilisce i limiti di: contenuto massimo di cloro 900 ppm contenuto massimo di bromo 900 ppm contenuto massimo di alogeni totali 1500 ppm″
Vantaggi:
- La pellicola poliimmide DuPont™ Kapton(R) non si scioglie a contatto con temperature elevate; pertanto, offre una eccellente superficie di rilascio anche a temperature alte.
- Aumenta la produttività poiché elimina la necessità di ripetere le operazioni
- Protegge le superfici e riduce la necessità di sostituire i componenti
- Disponibile con nucleo in polietilene e cartone
- Conforme a RoHS.