• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Ruban adhésif polyimide antistatique 3M™ 5419 ambre, 33 m x 610 mm. Boîte de 1 rouleaux.

Réf.: 7000001110
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000001110
EAN / GTIN 50051111897039
Réf. fabricant 7000001110
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ce ruban utilise une technologie résultant en un niveau de charge électrostatique extrèmement faible lors du déroulement et lors de l'enlèvement des PCB. Les rubans polyimides conventionnels peuvent générer plus de 10,000V lors de leur utilisation, ce qui peut présenter un risque pour les composants électroniques montés sur carte.

Avantage(s):

  • Le film polyimide ne s'assouplit pas, reste dimensionnellement stable dans les températures élevées et s'enlève facilement du support.
  • Na laisse pas de résidus, permet une haute productivité
  • Non propagateur de flamme UL-510
  • Bague carton comportant le logo ESD
  • Conforme RoHS