Popis:
Speciálně vyvinutá technologie společnosti 3M minimalizuje elektrostatický výboj při demontáži z desky plošných spojů. Konvenční polyimidové pásky mohou generovat elektrostatický náboj vyšší než 10 000 voltů, což by mohlo poškodit součásti na desce plošných spojů. 3M lepicí páska 5419 řeší tento problém bez typických nevýhod konvenčních ″antistatických″ nebo ″neinterferenčních″ pásek (např. variabilní pevnost lepidla a krytí). ″Bezhalogenový″ odkazuje na definici Mezinárodní elektrochemické komise IEC 61249 2 21, která specifikuje následující limity: Max. Obsah chloru 900 ppm, max. Obsah bromu 900 ppm, obsah halogenů max. 1500 ppm
Výhoda:
- Polyimid lepicí páska si zachovává svou vynikající schopnost odlupovat ho z povrchu bez zanechání zbytků, a to i při vyšších teplotách, protože při vyšších teplotách nezjemňuje.
- Zvyšte produktivitu díky eliminaci následného zpracování
- Chrání povrchy, takže je zapotřebí méně oprav
- K dispozici s válečkovým jádrem z polyetylénu nebo lepenky