• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

3M™ Finesse-it™ tampone lucidante naturale

Codice art.: 7000000611
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000000611
EAN / GTIN 00051144851003
Codice del produttore 7000000611
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Beschreibung:

Das Pad wurde für die Verwendung mit Finesse-it™ Polituren entwickelt, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Unser Finesse-it™ Natural Buffing Pad ist ideal zum Polieren von OEMs-, See- und Luft- und Raumfahrtbeschichtungen in Automobilen. In Verbindung mit unseren Finesse-IT Polituren entfernt das Pad schnell Kratzer, Oxidation und andere Lackoberflächenfehler. Die resultierende Oberfläche erfordert möglicherweise einen weiteren Polierschritt mit einem feineren Pad, um Verwirbelungsspuren vollständig zu entfernen. Dieses Polster wird mit dem 3M™ Hookit™ Befestigungssystem hergestellt, um das Polster schnell zu montieren und zu entfernen und während des Gebrauchs sicher zu halten. Unsere Hookit™-Polierpads werden bequem und fest an einem Klettverschluss-Backup-Pad (separat erhältlich) an rotierenden oder zufälligen Orbitalwerkzeugen befestigt, können sauber und einfach entfernt werden und können während der gesamten Lebensdauer des Polsters immer wieder verwendet werden. Die Ergebnisse hängen von der verwendeten politur, der Beschichtungsart und dem verwendeten Werkzeug ab. Wollpolster sind im Allgemeinen aggressiver und leichter zu kontrollieren als Schaumstoffpolster. Sie haben eine größere verfügbare Schneidfläche aufgrund der Anwesenheit von Tausenden von Fasern. Diese Fasern bieten eine schnellere Schneidwirkung als Schaumstoffpolster, Wollfasern halten den polierstoff, um eine gleichmäßige Materialverteilung zu gewährleisten und benötigen weniger Druck vom Bediener. Durch das Nickerchen lassen sich Wollpolster gleiten und passen sich den Konturen an, wodurch sie leichter zu kontrollieren sind als Schaumstoffpolster. Aufgrund ihrer Schnittfähigkeit sind Wollplatten effektiv zum Entfernen von Schleifkratzern und eignen sich am besten für rotierende Polierwerkzeuge. Je nach poliertyp, individueller Technik, Zusammensetzung der Beschichtung und verwendetem Werkzeug ist bei der Bearbeitung mit einem Wollpad möglicherweise ein Nachgang mit einem Schaumstoffpad erforderlich und poliert, um Mikroschrammen oder Verwirbelungsspuren zu entfernen. Unsere Finesse-it™ Produkte sind eine Reihe speziell entwickelter Schleifmittel, Compounds, Polituren und Polierpads, die auf OEM- und eingebrannten Nachlackfarben verwendet werden, um Defekte, Sandkratzer oder Verwirbelungen auf einer Vielzahl von lackierten Oberflächen zu entfernen. 3M™ Finesse-it™

Vorteil:

  • Bietet die aggressivste Schneidwirkung der Finesse-IT-Linie für schnelles Entfernen von Schleifkratzern in Verbindung mit 3M™Finesse-IT™ Polituren
  • Der dichte natürliche Flor passt sich den Konturen an und sorgt so für gleichmäßiges Finishing
  • Aggressives Cut entfernt schnell Oxidation und Kratzer mit weniger Wärmeentwicklung
  • Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem hält das Pad sicher und ermöglicht einen schnellen Austausch von Scheiben und Pads
  • Pads werden mit Puffern, zufälligen Orbitalwerkzeugen und Poliermaschinen mit variabler Drehzahl kombiniert, um die gewünschte Endbearbeitung zu erzielen

Empfehlung:

  • Ideal zum Polieren von Beschichtungen für Automobilhersteller, Schifffahrt und Luft- und Raumfahrt