Tampon de șlefuit 3M™ Finesse-it™ Natural, 133 mm,

Cod articol.: 7000000611
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7000000611
EAN / GTIN 00051144851003
Număr producător 7000000611
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tamponul este conceput pentru a fi utilizat cu polish-urile Finesse-it™ pentru rezultate optime. Tamponul nostru Finesse-it™ Natural Buffing Pad este ideal pentru lustruirea acoperirilor auto OEM, marine și aerospațiale. Folosit împreună cu polish-urile noastre Finesse-IT, tamponul îndepărtează rapid zgârieturile, oxidarea și alte imperfecțiuni ale suprafeței vopselei. Suprafața rezultată poate necesita o etapă suplimentară de lustruire cu un tampon mai fin pentru a elimina complet urmele de vârtej. Acest tampon este fabricat cu sistemul de fixare 3M™ Hookit™ pentru a instala și a îndepărta rapid tamponul și pentru a-l menține în siguranță în timpul utilizării. Tampoanele noastre de lustruire Hookit™ se atașează convenabil și sigur la un tampon de rezervă cu cârlig și buclă (vândut separat) la uneltele rotative sau orbitale aleatorii, pot fi îndepărtate curat și ușor și pot fi utilizate din nou și din nou pe toată durata de viață a tamponului. Rezultatele depind de luciul utilizat, de tipul de acoperire și de unealta folosită. Tampoanele din lână sunt în general mai agresive și mai ușor de controlat decât tampoanele din spumă. Acestea au o suprafață de tăiere disponibilă mai mare datorită prezenței a mii de fibre. Aceste fibre asigură o acțiune de tăiere mai rapidă decât tampoanele din spumă, fibrele de lână rețin materialul de lustruire pentru a asigura o distribuție uniformă a materialului și necesită mai puțină presiune din partea operatorului. Napul permite tampoanelor de lână să alunece și să se conformeze contururilor, ceea ce le face mai ușor de controlat decât tampoanele din spumă. Datorită capacității lor de tăiere, tampoanele de lână sunt eficiente pentru îndepărtarea zgârieturilor de șlefuire și sunt cele mai potrivite pentru uneltele de lustruire rotative. În funcție de tipul de lustruire, de tehnica individuală, de compoziția stratului de acoperire și de unealta utilizată, finisarea cu un tampon de lână poate necesita o continuare cu un tampon de spumă și lustruire pentru a îndepărta microzgârieturile sau urmele de vârtej. Produsele noastre Finesse-it™ sunt o gamă de abrazive, compuși, polishuri și tampoane de lustruit special formulate, utilizate pe vopsele OEM și vopsele de refinisare coapte pentru a îndepărta defectele, zgârieturile de șlefuire sau urmele de vârtej pe o varietate de suprafețe vopsite. 3M™ Finesse-it™

Avantaj:

  • Asigură cea mai agresivă acțiune de tăiere a liniei finesse-IT pentru îndepărtarea rapidă a screperelor abrazivi în combinație cu lustruirile 3M™finesse-IT™
  • Gramada naturală densă se conformează contururilor pentru un finisaj uniform
  • Aggressive Cut elimină rapid oxidarea și zgârieturile cu mai puțină căldură generată
  • Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ fixează perna în siguranță și permite înlocuirea rapidă a discurilor și a pernelor
  • Tampoanele sunt combinate cu tampoane, instrumente orbitale aleatorii și mașini de lustruit cu viteză variabilă pentru a obține finisarea dorită

Recomandare:

  • Ideal pentru lustruirea acoperirilor pentru aplicații auto, marine și aerospațiale