3M™ Finesse-it™ Boina de pulido natural, 133 mm, PN85100

Número de artículo: 7000000611
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000000611
EAN / GTIN 00051144851003
Número del fabricante 7000000611
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La boina de pulido natural 3M™ Finesse-it™ resulta ideal para el pulido de barnices de equipos originales OEM fabricados para el sector de automoción, de embarcaciones y de vehículos aeroespaciales. Cuando se usan con nuestros compuestos Finesse-it, nuestras boinas eliminan rápidamente los arañazos, el óxido y los defectos superficiales de la pintura. Es posible que el acabado resultante requiera un proceso de pulido posterior con una boina más fina para eliminar completamente las marcas circulares. Estas boinas se fabrican con el sistema de enganche 3M Hookit™, que permite montarlas y retirarlas con rapidez, además de sujetarlas firmemente durante su uso. Nuestras boinas de pulido Hookit se enganchan con firmeza y comodidad a un soporte Hookit™ (que se vende por separado) en pulidoras rotorbitales u orbitales, se pueden retirar de forma limpia y sencilla y se pueden reutilizar durante toda su vida útil. Los resultados de acabado dependen del pulimento concreto usado, del tipo de barniz y de la herramienta empleada. Las boinas de pulido de lana suelen ser más agresivas y fáciles de controlar que las de espuma. Disponen de una mayor superficie de corte gracias a la presencia de miles de fibras. Estas fibras ofrecen una acción de corte más rápida que las boinas de espuma. Las fibras de lana retienen el compuesto para posibilitar una distribución uniforme del material y requieren una menor presión por parte del operario. La lana de las boinas de lana facilita su desplazamiento y adaptación a los contornos, por lo que resultan más fáciles de controlar que las boinas de espuma. Gracias a su capacidad de corte, las boinas de lana resultan eficaces para la eliminación de arañazos y están optimizadas para pulidoras rotorbitales. En función del tipo de compuesto, la técnica individual, la composición del barniz y la herramienta utilizada, es posible que el acabado con la boina de lana requiera un siguiente paso con una boina de espuma y compuesto para eliminar los microarañazos superficiales o las marcas circulares. Los productos 3M Finesse-it™ son compuestos y pulimentos especialmente diseñados para su uso en pinturas de equipos originales OEM y en pinturas de revestimiento secadas al horno. Eliminan los arañazos, los defectos y las marcas circulares en una amplia gama de superficies pintadas. Los productos 3M Finesse-it™ constituyen un componente esencial de nuestro sistema de pulido recomendado para la reparación de defectos superficiales en lacados, maderas lacadas, superficies macizas, gelcoats, pintura electrostática, pintura industrial, acrílicos y vidrio.

Ventaja:

  • Ofrece una acción de corte agresiva.
  • El denso conjunto de fibras naturales se adapta a los contornos para obtener un acabado uniforme.
  • El corte contundente elimina con rapidez el óxido y los arañazos con una menor acumulación de calor.
  • El sistema de enganche 3M™ Hookit™ sujeta la boina con firmeza y permite cambiar el disco o la boina con rapidez.
  • Las almohadillas se combinan con pulidores, herramientas rotorbitales y abrillantadores de velocidad variable para producir el acabado final deseado.

Recomendación:

  • Resulta ideal para el pulido de barnices de equipos originales OEM fabricados para el sector de automoción, de embarcaciones y de vehículos aeroespaciales.