• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

3M™ Platorelli Roloc™, duro, 50mm x 6 mm, PN 45096

Codice art.: 7000000441
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000000441
EAN / GTIN 00051144450961
Codice del produttore 7000000441
Numero-L L51710 151
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il livello di durezza necessario dipende dall'attività, una densità maggiore è adatta alle applicazioni più aggressive, una più bassa e flessibile per quelle meno impegnative, e dipende anche dallo stile di lavoro dell'utente. Abbiamo progettato questi pad per l'uso con qualsiasi trapano, levigatrice a disco, smerigliatrice ad angolo retto o levigatrice rotativa. Il numero di giri massimo al minuto è determinato dalle dimensioni e dalla solidità del disco e del pad. Il pad del disco 3M™ Roloc™ è disponibile per l'uso con i seguenti sistemi di fissaggio Roloc: TR, TP e TS. Scegliere i dischi con il fissaggio adatto al proprio sistema.

Vantaggi:

  • Il pad del disco offre un fissaggio sicuro di qualsiasi disco o prodotto con setole M™ Roloc™
  • I pad sono forniti in vari diametri e livelli di durezza, al fine di soddisfare i requisiti delle differenti applicazioni di levigatura
  • Il fissaggio del disco è facile e veloce e consente di aumentare la produttività
  • Questo sistema versatile funziona con trapani, levigatrici a disco, smerigliatrici ad angolo retto e levigatrici rotative

Raccomandazioni:

  • Consente di ottimizzare le prestazioni dei dischi 3M™ Roloc™ e dei dischi Scotch-Brite™ Bristle
  • Usalo con trapani, levigatrici a disco, smerigliatrici angolari e levigatrici rotorbitali