3M™ Roloc™ Steunschijf met 1/4″ aansluiting, 51 mm, hard

Artikelnummer: 7000000441
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000000441
EAN/GTIN 00051144450961
Nummer fabrikant 7000000441
L-nummer L51710 151
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Roloc™ Steunschijf voor het veilig bevestigen van Roloc-schijven en bristleproducten. Onze pads worden geleverd in diverse diameters en hardheidsniveaus en voldoen aan de eisen van veel verschillende slijptoepassingen. De schroef lijnt de schijf uit – in plaats van de randen uit te lijnen – waardoor schijfwissels snel en eenvoudig worden. Deze veelzijdige steunschijven werken met boormachines, schijfschuurmachines, haakse schuurmachines en roterende schuurmachines.

Voordeel:

  • Steunschijf is voorzien van een veilig opzetstuk voor iedere 3M™ Roloc™ schijf of Scotch-Brite™ Bristle product.
  • Pads zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en groftes, voor gebruik in uiteenlopende schuurtoepassingen.
  • De schijf kan snel en gemakkelijk worden bevestigd, voor een hogere productiviteit.
  • Veelzijdig systeem dat werkt met boormachines, schuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines

Advies:

  • Speciaal geschikt voor gebruik met Roloc Bristle, non-woven, slijpen en vezelschijven
  • Voor direct gebruik op 3M ROLOC-haakse slijpmachines