• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

3M™ Roloc™ Disc Pad TR, trda, 50,8 mm, 1/4-20 notranja

Št. art.: 7000000441
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000000441
EAN/GTIN 00051144450961
Številka proizvajalca 7000000441
L-število L51710 151
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Z napravo 3M™ Roloc™ podložna brusna plošča varno pritrdite brusne plošče Roloc in plošče s ščetinami. Naši osnovne plošče so na voljo v različnih premerih in stopnjah trdote ter izpolnjujejo zahteve različnih aplikacij brušenja. Vijak se prilega podložki, tako da vam ni treba poravnati robov. To omogoča hitro in enostavno menjavo objektiva. Te vsestranske plošče so združljive z vrtalniki, kolutnimi brusilniki, kotnimi brusilniki in rotacijskimi brusilniki.

Prednosti:

  • podložne plošče iz gume s kovinskim navojnim jedrom in vgrajenim ¼″ nosilcem
  • Štiri različne stopnje trdote, da izberete potrebno prilagodljivost
  • Za izdelke, ki se uporabljajo na širokem območju

Priporočilo:

  • Posebej primeren za uporabo z Roloc ščetinami, netkanimi, brusnimi in vlaknnimi diski
  • Za neposredno uporabo na kotnih brusilnikih 3M ROLOC