Carta di lappatura 661X di 3M™ - Rotolo da 15 micron - 101 mm x 15,2 m x 76,2 mm ASO - 1 per confezione

Codice art.: 7000000305
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000000305
EAN / GTIN 00051111499658
Codice del produttore 7000000305
Numero-L L51710 483
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

″Per la lappatura diamantata su materiali estremamente duri, quali ceramica, pietra e vetro, scegli la pellicola per la lappatura diamantata 3M™ 661X. Le nostre pellicole si tagliano rapidamente per un processo più efficace. Un supporto in poliestere da 3,0 mil rivestito con precisione da un minerale diamantato di grana molto fine, offre una superficie piana, bordi netti e una finitura uniforme. Disponibili in dischi, fogli e rotoli.″

Vantaggi:

  • La carta di lappatura diamantata più utilizzata
  • Taglio rapido, migliore produttività
  • Superficie più piatta e bordi più affilati
  • Finitura uniforme
  • Disponibile in dischi, fogli e rotoli

Raccomandazioni:

  • Tutte le pellicole diamantate per lappatura devono essere utilizzate ″bagnate″
  • Acqua, emulsione o altri liquidi di raffreddamento disponibili in commercio possono essere utilizzati come coadiuvanti di macinazione
  • Per i requisiti più elevati in termini di qualità delle superfici di tutti i materiali estremamente duri