3M™ Diamond Lapping Film 661X, 30,0 mikron, rulle, 101,6 mm x 15,2 m x 76,2 mm kerne, ASO

Art.-nr.: 7000000305
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7000000305
EAN/GTIN 00051111499658
Producentnummer 7000000305
L-nummer L51710 483
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

For de højeste krav til overfladekvaliteten af alle ekstremt hårde materialer. Alle Diamond lapping film skal bruges ″våd″. Vand, emulsion eller andre kommercielt tilgængelige kølemidler kan bruges som slibehjælpemidler.

Fordel:

  • Mest almindeligt anvendte Diamond lapping film
  • Hurtig slibning, højere gennemløb
  • Fladere overflade og skarpe kanter
  • Ensartet overflade
  • Homogen, ikke-komprimerbar filmbagside med høj præcision
  • Syntetisk diamantkorn
  • Vand- og oliebestandig
  • Præcise og reproducerbare overfladekvaliteter
  • Reproducerbar overfladekvalitet
  • Mere jævn finish
  • Hårdeste korntype
  • Brugervenlig håndtering
  • Fås som diske, ark og ruller

Anbefaling:

  • Alle Diamond lapping film skal bruges ″våd″
  • Vand, emulsion eller andre kommercielt tilgængelige kølemidler kan bruges som slibehjælpemidler
  • For de højeste krav til overfladekvaliteten af alle ekstremt hårde materialer