Film de șlefuire cu diamant 3M™ 661X, rolă de 30,0 microni, 4 in x 50 ft x 3 in ASO, 1 per cutie

Cod articol.: 7000000305
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000000305
EAN / GTIN 00051111499658
Număr producător 7000000305
L-Număr L51710 483
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței tuturor materialelor extrem de dure. Toate filmele Diamond Lapping ar trebui să fie utilizate ″umed″. Apa, emulsia sau alte lichide de răcire disponibile în comerț pot fi utilizate ca ajutoare de măcinare.

Avantaj:

  • Cel mai frecvent utilizat film Diamond Lapping
  • Măcinare rapidă, debit mai mare
  • Suprafață mai plană și margini ascuțite
  • Suprafață uniformă
  • Suport de film omogen, necompresibil, cu înaltă precizie
  • Granule diamantate sintetice
  • Rezistent la apă și ulei
  • Calități precise și reproductibile ale suprafeței
  • Calitatea reproductibilă a suprafeței
  • Mai mult finisaj
  • Cel mai dur tip de cereale
  • Manevrare ușor de utilizat
  • Disponibil sub formă de discuri, foi și role

Recomandare:

  • Toate filmele de acoperire cu diamant ar trebui să fie utilizate ″umed″
  • Apa, emulsia sau alte lichide de răcire disponibile în comerț pot fi utilizate ca ajutoare de măcinare
  • Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței tuturor materialelor extrem de dure