• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schweißschutz, Visierscheibe, transparent, 9100, Standard, 523000

Artikel-Nr.: 7000000236
Setpreis 5 Stück (16,82 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 9100
Herstellerbezeichnung Schweißschutz; Visierscheibe
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe transparent
Produktart Visier
Herstellerkennung Scheibe 3M
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Scheibe austauschbar
Einsatzbereich Schweißarbeiten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000236
EAN / GTIN 04046719378562
Herstellernummer 7000000236
L-Nummer L01140 44
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schützen Sie sich mit transparenten 3M™ Schweißvisieren und -scheiben vor Schweißfunken und -spritzern. Diese durchsichtigen Ersatzvisiere und -scheiben sind für den Ersatz von lochfraßgeschädigten, zerkratzten oder anderweitig abgenutzten oder beschädigten Teilen diverser Produkte unseres Schweißschutz-Portfolios vorgesehen. Regelmäßiges Überprüfen der Ausrüstung verlängert die Nutzlebensdauer. Visierscheiben und -schilder sollten ausgetauscht werden, wenn sie zerkratzt, lochfraßgeschädigt oder zu schmutzig zum Reinigen sind. Regelmäßig mit einem fusselfreien Tuch (z. B. 3M™ Reinigungstuch) reinigen.

Vorteil:

  • Ersatzteile für Originalscheiben und -visiere
  • Schützt die Schweißschutzscheibe vor Schweißfunken und Spritzern
  • Ein Austausch ist erforderlich, wenn Teile starken Lochfraß aufweisen oder zu schmutzig zum Reinigen werden
  • Regelmäßig mit einem fusselfreien Tuch reinigen
  • Regelmäßiges Überprüfen der Ausrüstung verlängert die Nutzlebensdauer

Empfehlung:

  • Für Schweißanwendungen geeignet