3M™ Heldere lasvizierplaat, 9100, standaard, 523000

Artikelnummer: 7000000236
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Serie 9100
Artikelomschrijving producent Schweißschutz; Visierscheibe
Verpakking los
Kwaliteits- en testzegel geen
Richtlijn/markering geen
ESD-beschermingszone (EPA) nee
EX-zone nee
Energievoorziening geen energievoorziening
Producttype Soldeerpunt
Eigenschappen soldeerpunt verwisselbaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000236
EAN/GTIN 04046719378562
Nummer fabrikant 7000000236
L-nummer L01140 44
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bescherm uzelf tegen lasvonken en lasspatten met 3M™ Heldere lasvizieren en platen. Deze vervangende heldere vizieren en platen zijn ontworpen om putjes, krassen of anderszins versleten of beschadigde onderdelen van een groot aantal van onze productlijnen voor lasveiligheid te vervangen. Verleng de levensduur van uw uitrusting door deze regelmatig te controleren. Vizierplaten en -schermen moeten worden vervangen als er krassen, putjes in zitten of te vuil zijn om schoon te maken. Regelmatig reinigen met een pluisvrije doek, bijvoorbeeld het 3M™ Reinigingsdoekje.

Voordeel:

  • Vervangende onderdelen voor originele platen en vizieren
  • Helpt uw laslens te beschermen tegen lasvonken en lasspatten
  • Vervang wanneer onderdelen diepe putjes hebben of te vuil zijn om schoon te maken
  • Regelmatig reinigen met een pluisvrije doek
  • Verleng de levensduur van uw uitrusting door deze regelmatig te controleren

Advies:

  • Geschikt voor lastoepassingen