• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Baule portautensili in polipropilene con ruote di trasporto, Tipo: 807

Codice art.: 693476 807
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Caratteristica valigetta: impilabile
  • Materiale: PP

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 807 mm
Dimensione esterna larghezza 470 mm
Dimensione esterna altezza 345 mm
Caratteristica valigetta impilabile
Peso 6,3 kg
Capacità 89 l
Materiale PP
Chiusura con lucchetto si
Cassetta portautensili aperta no
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693476 807
EAN / GTIN 8024482016146
Codice del produttore MUB.78
Produttore/persona responsabile GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descrizione

Esecuzione:

Baule portautensili estremamente resistente in polipropilene. Impermeabile, antiurto e protetto contro la corrosione. 2 impugnature sollevabili lateralmente per il trasporto in 2 e per il trasporto sulle ruote integrate. Richiudibile mediante lucchetto. Impilabile e con un peso di appena 6,3 kg con una capacità di 89 litri. La valigetta può essere integrata da massimo 2 vaschette per utensili n. art. 693486 SET.