Valigetta modulare in plastica L-BOXX® con 2 valigette portaminuterie e inserti, Modello: 102

Codice art.: 693337 102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
114 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, arancione Arancio brillante
Denominazione originale prodotto L-BOXX® 102
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Colore orange; black
Larghezza interna 313 mm
Altezza interna 71 mm
Profondità interna 375 mm
Numero, Valigetta con set 2
Numero chiusure 2
Tipo di prodotto Valigetta
Caratteristica impact resistant; stackable; waterproof
Dotazione use; compartments; assortment case; Carrying handle
Chiusura Chiusura con serraggio
Larghezza dimensione esterna 357 mm
Altezza dimensione esterna 117 mm
Profondità dimensione esterna 442 mm
Materiale plastica
Portata max. 25 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693337 102
EAN / GTIN 2050002047396

Descrizione

Esecuzione:

In plastica ABS resistente e antiurto, con protezione antispruzzo. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette di plastica insieme fino a 40 kg. Le maniglie ergonomiche e i gusci supplementari assicurano un comfort elevato. Coperchio con un carico fino a 100 kg, capacità di carico fino a 25 kg.
Valigetta in plastica L-BOXX® n. art. 693330 102 incluse 2 valigette per assortimenti L-BOXX® Mini, inserto per minuteria e inserto per il coperchio n. art. 693348.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Nota:

Con il carrello apposito, disponibile al n. art. 693370 5, è possibile trasportare fino a 5 pezzi della serie L-BOXX® Dim. 102.