• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Valigetta in ABS con vaschetta interna e pannelli portautensili, Modello: 1

Codice art.: 692301 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: X-ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Portata valigetta: 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale X-ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Portata valigetta 20 kg
Dimensione interna lunghezza 460 mm
Dimensione interna larghezza 310 mm
Dimensione interna altezza 170 mm
Peso 3,8 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692301 1
EAN / GTIN 4006793001220
Codice del produttore 533000171
Produttore/persona responsabile PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrizione

Esecuzione:

Serrature, cerniera di metallo e fondo rinforzato integrati nel telaio. Ammessa come bagaglio a mano in aereo.
Dotazione interna:
1 vaschetta interna con divisori incluso pannello portautensili con 16 alloggiamenti,
1 pannello portautensili con 26 alloggiamenti (n. art. 692711).