Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Walizka narzędziowa z tworzywa ABSz pojemnikiem i panelami, Typ: 1

Nr art.: 692301 1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 20 kg
Głębokość wewnętrzna 170 mm
Szerokość wewnętrzna 460 mm
Wysokość wewnętrzna 310 mm
Masa 3,8 kg
Właściwości zdatny do lotu; Zamykane kłódką
Wyposażenie Pola do opisu; Przegródka wtykana; Półki; Uchwyt do przenoszenia
Liczba zamknięć 2
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana, Czarny głęboki Gehäuse; Innenseite
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Tragegriff
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Kolor Czerwony; Czarny
Liczba, Półki 16
Liczba, Przegródka wtykana 26
Rodzaj produktu walizka
Zapięcie Zacisk

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692301 1
EAN / GTIN 4006793001220
Numer producenta 533000171
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Zamki, metalowe zawiasy i ślizgi zintegrowane w ramie. Dopuszczone w komunikacji lotniczej jako bagaż podręczny.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 pojemnik dolny z możliwością podziału, z panelem narzędziowym z 16 przegródkami służącymi jako pokrywa.
1 panel narzędziowy z 26 przegródkami (nr 692711).