ABS-työkalulaukku, pohjalokero ja työkalualustat, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 692301 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Raaka-aine: X-ABS
  • Työkalujen säilytystapa: Lokerot
  • laukun kuormitettavuus: 20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine X-ABS
Työkalujen säilytystapa Lokerot
laukun kuormitettavuus 20 kg
Sisäpituus 460 mm
Sisäleveys 310 mm
Sisäkorkeus 170 mm
Paino 3,8 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 692301 1
EAN / GTIN 4006793001220
Valmistajan numero 533000171
Valmistaja/vastuuhenkilö PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Kuvaus

Malli:

Kehikossa on lukot, metallisaranat ja irtopohja. Sallitaan käsimatkavaraksi lentokoneessa.
Laukun sisustus:
1 osiin jaettava pohjalokero, jonka päällä on 16-lokeroinen työkalualusta,
1 x 26-taskuinen työkalualusta (nro 692711 ).