• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ABS-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692301 1
Rabatt
199,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Kunststoff
Tragfähigkeit max. 20 kg
Innenmaß Tiefe 170 mm
Innenmaß Breite 460 mm
Innenmaß Höhe 310 mm
Gewicht 3,8 kg
Eigenschaft flugtauglich; mit Vorhängeschloss verschließbar
Ausstattung Beschriftungsfelder; Einsteckfach; Fächer; Tragegriff
Anzahl Verschlüsse 2
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Farbton, rot Signalrot
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Gehäuse; Innenseite
beschriebenes Teil, Signalrot Tragegriff
Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
Farbe rot; schwarz
Anzahl, Fächer 16
Anzahl, Einsteckfach 26
Produktart Koffer
Verschluss Spannverschluss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692301 1
EAN / GTIN 4006793001220
Herstellernummer 533000171
Hersteller/verantwortliche Person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beschreibung

Ausführung:

Im Rahmen integrierte Schlösser, Metallscharniere und Bodengleiter. Als Handgepäck im Flugzeug zugelassen.
Innenausstattung:
1 Bodenschale, unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 16 Fächern als Abdeckung,
1 Werkzeugtafel mit 26 Einsteckfächern (Nr. 692711).