• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Larghezza delle punte b: 2mm

Codice art.: 660030 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 2 mm
Codice lama 00
Spessore delle punte a 0,3 mm
Lunghezza lama 40 mm
Lunghezza complessiva 100 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 660030 2
EAN / GTIN 4045197923288
Codice del produttore 660030 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Giraviti versatili e robusti con lama conica.
Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata, punta brunita e pianparallela, ribassata rispetto al tagliente.
Impugnatura robusta con superficie in Haptopreneipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.
  • Taglienti pianparalleli ribassati, perfettamente conformi agli intagli delle viti normalizzate.
  • Cappuccio arrotondato, liscio e sbavato per evitare attrito sul palmo della mano.
  • La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergica permette di lavorare a lungo senza fatica con coppie elevate.
  • Protezione antirotolamento.
  • Contrassegno con simbolo e misura.

Vantaggi:

  • Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.
  • Nessun effetto Cam-out.
  • Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.
  • Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.
  • La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergenica permette di lavorare a lungo senza affaticarsi anche in caso di coppie elevate.
  • Protezione antirotolamento.
  • Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.