• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Assortimento di utensili “BIG Basic Move” per meccanica 90 pezzi, Numero di utensili: 90

Codice art.: 680106 90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Prezzo set 90 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Werkzeugsortiment 'BIG Basic Move' Mechanik 90-teilig
Imballaggio Valigetta in plastica
Numero di componenti inclusi 90 pz.
Altezza 280 mm
Larghezza 430 mm
Lunghezza 515 mm
Tipo di conservazione Valigetta
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Mobilità ++
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680106 90
EAN / GTIN 4003773086222
Codice del produttore 00 21 06 M
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Mobilità: ++ Ampio assortimento di utensili con un totale di 90 prodotti di marca, di cui 12 di KNIPEX®, in una valigetta portautensili di alta qualità. Con carrello e impugnatura telescopica.
Valigetta in ABS con telaio in alluminio su tutti bordi.

Contenuto:

Tronchese con tagliente laterale: 1 pz. Lunghezza 160 mm
Tronchese con tagliente laterale ad impulso: 1 pz. Lunghezza 200 mm
Tronchesi compatti CoBolt®: 1 pz. n. art. 731752 Dim. 200
Chiave multifunzione TwinKey®: 1 pz. n. art. 623550
Pinza a becchi mezzotondi con tagliente e ganasce diritte: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi con tagliente e ganasce piegate: 1 pz.
Tronchesi a tagliente laterale per elettronica Super Knips®: 1 pz. n. art. 726620 Dim. 140
Pinza regolabile Cobra®: 1 pz. n. art. 705800 Dim. 250
Chiave regolabile 300mm: 1 pz. n. art. 813702 Dim. 250
Utensile spelacavi a molla universale ErgoStrip®: 1 pz. n. art. 728091 Dim. 8-13
Coltello spelafili richiudibile: 1 pz. n. art. 844610 Dim. 1
Livella a bolla: 1 pz. Lunghezza 220 mm
Kit con cricchetto Zyklop Metal, 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 630295 Dim. S (28 pezzi)
Set di chiavi maschio piegate esagonali con testa sferoidale con supporto: 1 pz. 1,5 – 10 mm, 9 pezzi
Set di chiavi combinate con supporto: 1 pz. 6-19 mm, 12 pezzi
Bulini automatici: 1 pz. 60N - 130N
Cacciaspine: 1 pz., ⌀ 3-10 mm, 6 pezzi
Metro pieghevole in legno: 1 pz. lunghezza 2 m
Martello per meccanica: 1 pz. Dim. 300 g
Giravite per viti Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668260 Dim. 1; 2; 3
Giravite con impronta a croce Pozidriv: cad. 1 pz. n. art. 668270 Dim. 1; 2; 3
Giravite per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 662200 Dim. 3,5; 4
Giravite per viti con intaglio e con cappuccio a percussione: cad. 1 pz. n. art. 660300 Dim. 5,5; 7; 9
Giravite per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. n. art. 625500 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Giravite per elettronica per viti Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668800 Dim. 00; 0
Giravite per elettronica per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 664600 Dim. 1,5; 2,5
Valigetta portautensili: 1 pz. n. art. 692613 Dim. 1

Nota:

La consegna prevede che l’utensile ordinato sia inserito all’interno di una valigetta portautensili.