Mobilumas: ++ Platus įrankių asortimentas, kurį sudaro iš viso 90 prekės ženklų įrankių, iš jų 12 – KNIPEX® prekės ženklo, aukštos kokybės įrankių lagamine. Su važiuokle ir teleskopine rankena.
Lagaminas pagamintas iš ABS su apvaliu aliuminio rėmu.
Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. ilgis 160 mm
Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. ilgis 200 mm
Kompaktiškos varžtų kirpimo replės CoBolt®: 1 vnt. Nr.
731752 dyd. 200
Universalūs raktai TwinKey®: 1 vnt. Nr.
623550Plokščios replės su geležte ir tiesiomis žiaunomis: ABS plastiko dėžę
Plokščios replės su geležte ir lenktomis žiaunomis: ABS plastiko dėžę
Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips®: 1 vnt. Nr.
726620 dyd. 140
Vamzdinės replės Cobra®: 1 vnt. Nr.
705800 dyd. 250
Replių raktas: 1 vnt. Nr.
813702 dyd. 250
Universalus izoliacijos nuėmimo įrankis ErgoStrip®: 1 vnt. Nr.
728091 dyd. 8–13
Atlenkiami peiliai kabeliams: 1 vnt. Nr.
844610 dyd. 1
Gulsčiukas: 1 vnt. ilgis 220 mm
Zyklop metalinių terkšlių rinkinys, 1/4 colio: 1 vnt. Nr.
630295 dyd. S (28 vnt.)
6-briaunių lenktų raktų rinkinys su rutuline galvute ir laikikliu: 1 vnt. dyd. 1,5 – 10 mm, 9 dalių
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys laikiklyje: 1 vnt. dyd. 6 – 19 mm, 12 dalių
Automatinis žymeklis: 1 vnt. 60N - 130N
Kaiščiamušių rinkinys: 1 vnt. dyd. 3 – 10 mm, 6 dalių
Medinė sulankstoma liniuotė: 1 vnt. ilgis 2 metrai
Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. dyd. 300 g
Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr.
668260 dyd. 1; 2; 3
Atsuktuvas, skirtas Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr.
668270 dyd. 1; 2; 3
Atsuktuvas varžtams su įpjova: Po 1 vnt. Nr.
662200 dyd. 3,5; 4
Atsuktuvas varžtams su įpjova su dangteliu: Po 1 vnt. Nr.
660300 dyd. 5,5; 7; 9
Atsuktuvai vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. Nr.
625500 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Atsuktuvai elektronikai Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr.
668800 dyd. 00; 0
Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjova: Po 1 vnt. Nr.
664600 dyd. 1,5; 2,5
Įrankių lagaminas: 1 vnt. Nr.
692613 dyd. 1