Asortiman alata „BIG Basic Move” za mehaniku 90-dijelna 90

Artikl br.: 680106 90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Asortiman alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 680106 90
EAN / GTIN 4003773086222
Broj proizvođača 00 21 06 M

Opis

Izvedba:

Sveobuhvatni asortiman alata s ukupno 90 alata marke, od kojih 12 proizvodi KNIPEX u koferu za alat visoke kvalitete. S kotačima i teleskopskom drškom.
Kofer od ABS-a s punim aluminijskim okvirom.

Sadržaj:

Bočni rezači: 1 kom. duljina 160 mm
Snažna kliješta za rezanje: 1 kom. duljina 200 mm
Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt®: 1 kom. br. 731752 vel. 200
Višenamjenski ključ Twinkey®: 1 kom. br. 623550
Plosnata kliješta s oštricom i ravnim čeljustima: 1 kom.
Plosnata kliješta s oštricom i čeljustima pod kutom: 1 kom.
Elektronička kliješta za rezanje Super Knips®: 1 kom. br. 726620 vel. 140
Vodoinstalaterska kliješta Cobra®: 1 kom. br. 705800 vel. 250
Ključ kliješta: 1 kom. br. 813702 vel. 250
Univerzalni alat za skidanje izolacije ErgoStrip®: 1 kom. br. 728091 vel. 8-13
Preklopni nož za kablove: 1 kom. br. 844610 vel. 1
Vodena vaga: 1 kom. duljina 220 mm
„Zyklop“ garnitura metalnih račni, 1/4 cola: 1 kom. br. 630295 vel. S (28-dijelni)
6-kutna garnitura L odvijača s kuglastom glavom i držačem: 1 kom. 1,5 – 10 mm, 9-dijelni
Komplet okastih ključeva u držaču: 1 kom. 6-19 mm, 12-dijelni
Automatsko točkalo: 1 kom. 60 N - 130 N
Garnitura utjernih klinova za rascjepke: 1 kom. ⌀ 3 – 10 mm, 6-dijelni
Drveni metar: 1 kom. duljina 2 metra
Bravarski čekić: 1 kom. vel. 300 g
Odvijač za Philips: Po 1 kom. br. 668260 vel. 1; 2; 3
Odvijač za Pozidriv: Po 1 kom. br. 668270 vel. 1; 2; 3
Ravni odvijač: Po 1 kom. br. 662200 vel. 3,5, 4
Ravni odvijač s udarnom kapicom: Po 1 kom. br. 660300 vel. 5,5; 7; 9
Odvijač za unutarnji Torx®: Po 1 kom. br. 625500 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Elektronički odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 668800 vel. 00; 0
Ravni odvijač za primjenu u elektronici: Po 1 kom. br. 664600 vel. 1,5; 2,5
Kofer za alat: 1 kom. br. 692613 vel. 1

Napomena:

Isporuka se radi pomoću sortiranih alata u kofer za alat.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi