Pietre per affilare guidate a mano per mole abrasive in diamante e CBN

Codice art.: 678952
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
Codice articolo 678952
EAN / GTIN 9003176789527
Codice del produttore 678952
Numero-L L50140 104064
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le lime per affilatura Tyrolit affilano e puliscono tutte le mole abrasive diamantate e vengono utilizzate in fase di produzione e per le applicazioni di riaffilatura.
  • Le lime sono realizzate in corindone e sono disponibili nelle dimensioni di grana da 120 a 600.
  • Possono essere utilizzate per applicazioni manuali o meccaniche.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 35m/s
  • Specifiche: 89A 240 H5A V83
  • Dimensione: B x C x L = 24 x 13 x 100

Vantaggi:

  • Selezione in base alle esigenze individuali
  • Buon risultato di affilatura

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Mole per utensili

Nota:

  • Affilatura e pulizia di tutte le mole abrasive diamantate e in CBN
  • Utilizzato nel settore della produzione e della riaffilatura