Pierres à aiguiser guidées à la main pour les meules diamantées et CBN

Réf.: 678952
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
Référence article 678952
EAN / GTIN 9003176789527
Réf. fabricant 678952
Article hors catalogue L50140 104064
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les pierres à affûter de Tyrolit affûtent et nettoient toutes les meules diamant et CBN et sont utilisées en production et pour des applications de réaffûtage.
  • Les pierres sont constituées de corindon supérieur et sont disponibles dans les grosseurs de grain 120600.
  • Elles peuvent être utilisées pour les applications manuelles et mécaniques.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 35m/s
  • Spécification: 89A 240 H5A V83
  • Dimension: B x C x L = 24 x 13 x 100

Avantage(s):

  • Sélection basée sur les besoins individuels
  • Bon effet d'affûtage

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Meules d'affûtage pour outils

Remarque(s):

  • Affûter et nettoyer toutes les meules CBN et diamant.
  • Utilisé dans la production et le réaffûtage.